曜日別特売

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット 段付アーム

用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
ストップ角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05584057P-81AKバーントアンバー180080030以下-
8,530
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584145P-82AKシルバー210090045以下-
8,310
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05584154P-82AKアイボリホワイト210090045以下-
8,810
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584163P-82AKクリアグレー210090045以下-
8,810
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584172P-82AKバーントアンバー210090045以下-
8,810
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
05584303P-83AKシルバー210095065以下-
11,170
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584312P-83AKアイボリホワイト210095065以下-
11,670
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584328P-83AKクリアグレー210095065以下-
11,670
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584337P-83AKバーントアンバー210095065以下-
11,670
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05583716P-181AKバーントアンバー180080030以下70°~180°
10,090
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
05583777P-182AKアイボリホワイト210090045以下70°~180°
10,600
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
05583786P-182AKクリアグレー210090045以下70°~180°
10,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
05583865P-183AKシルバー210095065以下70°~180°
13,170
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05583874P-183AKアイボリホワイト210095065以下70°~180°
13,670
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05583883P-183AKクリアグレー210095065以下70°~180°
13,670
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05583892P-183AKバーントアンバー210095065以下70°~180°
13,670
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする