和平フレイズ
元祖ヤキヤキ屋台 スライド油引き
たこ焼き器や鉄板に油を引くのに便利です。
芯の長さが変えられるスライド式です。
ネジをゆるめ、お好みの位置でしめて使用して下さい。
材質
金属部:ステンレス鋼、芯:綿100%、ネジ:ABS樹脂
幅(mm)
30
全長(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20644952
YR-4244
¥
1,000
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください