NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット段付アーム
用途
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
形状
段付ブラケット段付アーム
タイプ
パラレル型
シリーズ
ドアクロ―ザ 7000シリーズ
内容量
1台
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
ストップ角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05584486
P-7001AK
シルバー
1800
800
30以下
-
¥
8,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584495
P-7001AK
アイボリホワイト
1800
800
30以下
-
¥
8,533
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584504
P-7001AK
クリアグレー
1800
800
30以下
-
¥
8,532
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584513
P-7001AK
バーントアンバー
1800
800
30以下
-
¥
8,534
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584522
P-7001AK
ブラック
1800
800
30以下
-
¥
8,531
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584644
P-7002AK
アイボリホワイト
2100
900
45以下
-
¥
8,810
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05584653
P-7002AK
バーントアンバー
2100
900
45以下
-
¥
8,810
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05584662
P-7002AK
クリアグレー
2100
900
45以下
-
¥
8,810
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05584678
P-7002AK
ブラック
2100
900
45以下
-
¥
8,810
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584827
P-7003AK
アイボリホワイト
2100
950
65以下
-
¥
11,670
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584836
P-7003AK
バーントアンバー
2100
950
65以下
-
¥
11,670
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584845
P-7003AK
クリアグレー
2100
950
65以下
-
¥
11,670
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584854
P-7003AK
ブラック
2100
950
65以下
-
¥
11,670
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05585143
PS-7001AK
シルバー
1800
800
30以下
70°~180°
¥
9,590
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05585152
PS-7001AK
アイボリホワイト
1800
800
30以下
70°~180°
¥
10,090
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05585168
PS-7001AK
クリアグレー
1800
800
30以下
70°~180°
¥
10,090
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05585177
PS-7001AK
バーントアンバー
1800
800
30以下
70°~180°
¥
10,090
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05585186
PS-7001AK
ブラック
1800
800
30以下
70°~180°
¥
10,090
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05585247
PS-7002AK
アイボリホワイト
2100
900
45以下
70°~180°
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05585256
PS-7002AK
クリアグレー
2100
900
45以下
70°~180°
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05585362
PS-7003AK
シルバー
2100
950
65以下
70°~180°
¥
13,170
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05585378
PS-7003AK
アイボリホワイト
2100
950
65以下
70°~180°
¥
13,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05585387
PS-7003AK
バーントアンバー
2100
950
65以下
70°~180°
¥
13,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05585396
PS-7003AK
クリアグレー
2100
950
65以下
70°~180°
¥
13,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05585405
PS-7003AK
ブラック
2100
950
65以下
70°~180°
¥
13,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください