シリコンラバーヒーター

シリコンラバーヒーター - スリーハイシリコンラバーヒーター - スリーハイシリコンラバーヒーター - スリーハイシリコンラバーヒーター - スリーハイシリコンラバーヒーター - スリーハイシリコンラバーヒーター - スリーハイシリコンラバーヒーター - スリーハイ
(1件のレビュー)

家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。

耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全42種類を絞り込む
容量(W)
幅W×全長(mm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20726143SR100-20-25-1001個20AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:300
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
20726152SR100-25-25-1251個25AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:300
6,300
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726168SR100-30-25-1501個30AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:300
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726177SR100-40-25-2001個40AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:300
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726186SR100-50-25-2501個50AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:300
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726195SR100-60-25-3001個60AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:300
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726204SR100-20-50-501個20AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:300
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
20726213SR100-40-50-1001個40AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:300
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
20726222SR100-50-50-1251個50AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:300
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726238SR100-60-50-1501個60AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:300
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20726247SR100-80-50-2001個80AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:300
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726256SR100-100-50-2501個100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:300
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726265SR100-120-50-3001個120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:300
7,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726274SR100-60-75-1001個60AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:300
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726283SR100-75-75-1251個75AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:300
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726292SR100-90-75-1501個90AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:300
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726308SR100-120-75-2001個120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:300
7,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726317SR100-150-75-2501個150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:300
8,100
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726326SR100-180-75-3001個180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:300
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726335SR100-80-100-1001個80AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:300
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726344SR100-100-100-1251個100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:300
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726353SR100-120-100-1501個120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:300
7,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726362SR100-160-100-2001個160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:300
8,200
8,198
9,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
20726378SR100-200-100-2501個200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:300
8,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726387SR100-240-100-3001個240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:300
9,400
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
20726396SR100-125-125-1251個125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:300
7,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726405SR100-150-125-1501個150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:300
8,100
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726414SR100-200-125-2001個200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:300
8,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726423SR100-250-125-2501個250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:300
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20726432SR100-300-125-3001個300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:300
10,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726448SR100-180-150-1501個180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:300
8,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726457SR100-240-150-2001個240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:300
9,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
20726466SR100-300-150-2501個300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:300
10,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726475SR100-360-150-3001個360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:300
11,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726484SR100-320-200-2001個320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:300
10,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726493SR100-400-200-2501個400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:300
11,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726502SR100-480-200-3001個480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:300
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726518SR100-500-250-2501個500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:300
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726527SR100-600-250-3001個600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:300
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20726536SR100-720-300-3001個720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300×300リード線長さ:300
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75918396SR100-12-30-501枚12AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20726134SR100-10-25-501個10------
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スリーハイ製品紹介劇場 第一話「シリコンラバーヒーター」
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20726134
2017-05-02
用途: 金属部の加熱
サービス業

装置の部分加熱に使用しました。各種のサイズがそろっており、ちょうどよい大きさが選択できました。商品の写真が間違っているので買う人も出店された方も注意された方よいでしょう。型番は間違っていないのでメーカーホームページで詳細が確認できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする