曜日別特売

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) - スリーハイ
(1件のレビュー)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

用途
熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727428TH-8181-1-1
4,2004,198
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
20727437TH-8181-2-2
4,8004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20727446TH-8181-3-3
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
20727455TH-8181-5-5
7,3007,298
7,298
8,028(税込)
当日出荷
20727464TH-8181-10-10
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
20727473TH-8181-20-20
21,30020,980
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
11196565TH-8181-20【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20
15,00014,900
11,400
アウトレット
12,540(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20727437
2021-07-18
用途: 炉内の温度測定に
製造業

商品画像を見てわかる通り、感温部はむき出しになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする