熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)

熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) - スリーハイ

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

常用温度(℃)400許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727622TH-8292-33
8,0007,998
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
残り8点です
20727638TH-8292-55
10,0009,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
残り9点です
20727604TH-8292-11
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20727613TH-8292-22
7,000
取扱い終了
代替品有
20727647TH-8292-1010
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20727656TH-8292-2020
28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20727604TH-8292-172099085TH-1402-10TH-8292-1 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ 72099085熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ1本
26,580
税込29,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20727613TH-8292-272099101TH-1402-20TH-8292-2 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ 72099101熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ1本
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20727647TH-8292-1072099058TH-1402-2TH-8292-10 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ 72099058熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ1本
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20727656TH-8292-2072099067TH-1402-3TH-8292-20 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ 72099067熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ1本
10,680
税込11,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする