小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ - 近藤製作所

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。
ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。
スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。

種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
質量(g)
センサー
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20645923BHG-01AS-ET2LS1512118無接点2芯・1個01AS
31,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20645932BHG-01AS-ET2LS2512118無接点2芯・2個01AS
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20645948BHG-01AS-ET2S1512118無接点2芯・1個01AS
31,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20645957BHG-01AS-ET2S2512118無接点2芯・2個01AS
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20645966BHG-01AS-ET3LS1512118無接点3芯・1個01AS
31,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20645975BHG-01AS-ET3LS2512118無接点3芯・2個01AS
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20645984BHG-03AS-ET2LS1916165無接点2芯・1個03AS
32,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20645993BHG-03AS-ET2LS2916165無接点2芯・2個03AS
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646002BHG-03AS-ET2S1916165無接点2芯・1個03AS
32,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646018BHG-03AS-ET2S2916165無接点2芯・2個03AS
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646027BHG-03AS-ET3LS1916165無接点3芯・1個03AS
32,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646036BHG-03AS-ET3LS2916165無接点3芯・2個03AS
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646045BHG-03AS-ET3S1916165無接点3芯・1個03AS
32,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646054BHG-03AS-ET3S2916165無接点3芯・2個03AS
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646063BHG-04AS-ET2LS11120283無接点2芯・1個04AS
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646072BHG-04AS-ET2LS21120283無接点2芯・2個04AS
40,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646088BHG-04AS-ET2S11120283無接点2芯・1個04AS
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646097BHG-04AS-ET2S21120283無接点2芯・2個04AS
40,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646106BHG-04AS-ET3LS11120283無接点3芯・1個04AS
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646115BHG-04AS-ET3LS21120283無接点3芯・2個04AS
40,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646124BHG-04AS-ET3S11120283無接点3芯・1個04AS
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646133BHG-04AS-ET3S21120283無接点3芯・2個04AS
40,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646142BHG-05AS-ET2LS11525455無接点2芯・1個05AS
41,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646158BHG-05AS-ET2LS21525455無接点2芯・2個05AS
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646167BHG-05AS-ET2S11525455無接点2芯・1個05AS
41,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646176BHG-05AS-ET2S21525455無接点2芯・2個05AS
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646185BHG-05AS-ET3LS11525455無接点3芯・1個05AS
41,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646194BHG-05AS-ET3LS21525455無接点3芯・2個05AS
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646203BHG-05AS-ET3S11525455無接点3芯・1個05AS
41,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646212BHG-05AS-ET3S21525455無接点3芯・2個05AS
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646228BHG-06AS-ET2LS120321170無接点2芯・1個06AS
52,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646237BHG-06AS-ET2LS220321170無接点2芯・2個06AS
55,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646246BHG-06AS-ET2S120321170無接点2芯・1個06AS
52,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646255BHG-06AS-ET2S220321170無接点2芯・2個06AS
55,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646264BHG-06AS-ET3LS120321170無接点3芯・1個06AS
52,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646273BHG-06AS-ET3LS220321170無接点3芯・2個06AS
55,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646282BHG-06AS-ET3S120321170無接点3芯・1個06AS
52,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646298BHG-06AS-ET3S220321170無接点3芯・2個06AS
55,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする