パワフルチャック CKLシリーズ

パワフルチャック   CKLシリーズ - 近藤製作所

薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
ガイドが長くなり、剛性UP。
切削水センサへの対応が可能。
センサ取付溝は2 方向(4 本)

作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
動作ストローク(mm)
質量(kg)
センサー
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20646544CKL-100AS-ET2LS1100233.14無接点2芯・1個100AS
94,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646553CKL-100AS-ET2LS2100233.14無接点2芯・2個100AS
97,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646562CKL-100AS-ET2S1100233.14無接点2芯・1個100AS
94,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646578CKL-100AS-ET2S2100233.14無接点2芯・2個100AS
97,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646587CKL-100AS-ET3LS1100233.14無接点3芯・1個100AS
94,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646596CKL-100AS-ET3LS2100233.14無接点3芯・2個100AS
97,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646605CKL-100AS-ET3S1100233.14無接点3芯・1個100AS
94,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646614CKL-100AS-ET3S2100233.14無接点3芯・2個100AS
97,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646623CKL-20AS-ET2LS12050.12無接点2芯・1個20AS
40,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646632CKL-20AS-ET2LS22050.12無接点2芯・2個20AS
43,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646648CKL-20AS-ET2S12050.12無接点2芯・1個20AS
40,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646657CKL-20AS-ET2S22050.12無接点2芯・2個20AS
43,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646666CKL-20AS-ET3LS12050.12無接点3芯・1個20AS
40,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646675CKL-20AS-ET3LS22050.12無接点3芯・2個20AS
43,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646684CKL-20AS-ET3S12050.12無接点3芯・1個20AS
40,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646693CKL-20AS-ET3S22050.12無接点3芯・2個20AS
43,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646702CKL-25AS-ET2LS12560.19無接点2芯・1個25AS
41,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646718CKL-25AS-ET2LS22560.19無接点2芯・2個25AS
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646727CKL-25AS-ET2S12560.19無接点2芯・1個25AS
41,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646736CKL-25AS-ET2S22560.19無接点2芯・2個25AS
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646745CKL-25AS-ET3LS12560.19無接点3芯・1個25AS
41,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646754CKL-25AS-ET3LS22560.19無接点3芯・2個25AS
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646763CKL-25AS-ET3S12560.19無接点3芯・1個25AS
41,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646772CKL-25AS-ET3S22560.19無接点3芯・2個25AS
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646788CKL-32AS-ET2LS13280.24無接点2芯・1個32AS
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646797CKL-32AS-ET2LS23280.24無接点2芯・2個32AS
48,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646806CKL-32AS-ET2S13280.24無接点2芯・1個32AS
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646815CKL-32AS-ET2S23280.24無接点2芯・2個32AS
48,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646824CKL-32AS-ET3LS13280.24無接点3芯・1個32AS
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646833CKL-32AS-ET3LS23280.24無接点3芯・2個32AS
48,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646842CKL-32AS-ET3S13280.24無接点3芯・1個32AS
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646858CKL-32AS-ET3S23280.24無接点3芯・2個32AS
48,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646867CKL-40AS-ET2LS140100.36無接点2芯・1個40AS
47,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646876CKL-40AS-ET2LS240100.36無接点2芯・2個40AS
50,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646885CKL-40AS-ET2S140100.36無接点2芯・1個40AS
47,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646894CKL-40AS-ET2S240100.36無接点2芯・2個40AS
50,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646903CKL-50AS-ET2LS150120.54無接点2芯・1個50AS
51,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646912CKL-50AS-ET2LS250120.54無接点2芯・2個50AS
54,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646928CKL-50AS-ET2S150120.54無接点2芯・1個50AS
51,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646937CKL-50AS-ET2S250120.54無接点2芯・2個50AS
54,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646946CKL-50AS-ET3LS150120.54無接点3芯・1個50AS
51,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646955CKL-50AS-ET3LS250120.54無接点3芯・2個50AS
54,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646964CKL-50AS-ET3S150120.54無接点3芯・1個50AS
51,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646973CKL-50AS-ET3S250120.54無接点3芯・2個50AS
54,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646982CKL-63AS-ET2LS163160.97無接点2芯・1個63AS
57,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20646998CKL-63AS-ET2LS263160.97無接点2芯・2個63AS
61,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647007CKL-63AS-ET2S163160.97無接点2芯・1個63AS
57,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647016CKL-63AS-ET2S263160.97無接点2芯・2個63AS
61,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647025CKL-63AS-ET3LS163160.97無接点3芯・1個63AS
57,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647034CKL-63AS-ET3LS263160.97無接点3芯・2個63AS
61,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする