曜日別特売

平行ハンド HAシリーズ

平行ハンド   HAシリーズ - 近藤製作所

兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。
取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。
2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
質量(kg)
センサー
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647156HA-2MS-KET2S116200.28無接点2芯・1個2MS
31,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647165HA-2MS-KET2S216200.28無接点2芯・2個2MS
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20647174HA-2MS-KET3S116200.28無接点3芯・1個2MS
31,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647183HA-2MS-KET3S216200.28無接点3芯・2個2MS
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647192HA-3MS-KET2S126250.58無接点2芯・1個3MS
42,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647208HA-3MS-KET2S226250.58無接点2芯・2個3MS
46,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647217HA-3MS-KET3S126250.58無接点3芯・1個3MS
42,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647226HA-3MS-KET3S226250.58無接点3芯・2個3MS
46,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647235HA-4MS-KET2S141401.52無接点2芯・1個4MS
53,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647244HA-4MS-KET2S241401.52無接点2芯・2個4MS
57,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647253HA-4MS-KET3S141401.52無接点3芯・1個4MS
53,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647262HA-4MS-KET3S241401.52無接点3芯・2個4MS
57,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする