広角ハンド HDシリーズ

広角ハンド   HDシリーズ - 近藤製作所

爪の開き角度が180°。
ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取付けが容易。
取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。
シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
質量(kg)
繰返し精度(mm)
センサー
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647278HD-3MS-KET2S1250.6±0.2無接点2芯・1個3MS
51,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647287HD-3MS-KET2S2250.6±0.2無接点2芯・2個3MS
54,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647296HD-3MS-KET3S1250.6±0.2無接点3芯・1個3MS
51,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647305HD-3MS-KET3S2250.6±0.2無接点3芯・2個3MS
54,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647314HD-4MS-KET2S1402.4±0.1無接点2芯・1個4MS
90,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647323HD-4MS-KET2S2402.4±0.1無接点2芯・2個4MS
93,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647332HD-4MS-KET3S1402.4±0.1無接点3芯・1個4MS
90,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647348HD-4MS-KET3S2402.4±0.1無接点3芯・2個4MS
93,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする