曜日別特売

クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

クロスローラ平行ハンド HKシリーズ - 近藤製作所

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。
スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。

種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
質量(kg)
大きさ
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647357HK-32MS-KET2S124321.3632MS16
52,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647366HK-32MS-KET2S224321.3632MS16
56,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647375HK-32MS-KET3S124321.3632MS16
52,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647384HK-32MS-KET3S224321.3632MS16
56,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647393HK-40MS-KET2S130401.9540MS20
59,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647402HK-40MS-KET2S230401.9540MS20
62,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647418HK-40MS-KET3S130401.9540MS20
59,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647427HK-40MS-KET3S230401.9540MS20
62,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647436HK-50AS136504.250AS128
97,700
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
20647445HK-50AS1-ET2LS136504.250AS128
101,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647454HK-50AS1-ET2LS236504.250AS128
104,300
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647463HK-50AS1-ET2S136504.250AS128
101,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647472HK-50AS1-ET2S236504.250AS128
104,300
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647488HK-50AS1-ET3LS136504.250AS128
101,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647497HK-50AS1-ET3LS236504.250AS128
104,300
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647506HK-50AS1-ET3S136504.250AS128
101,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647515HK-50AS1-ET3S236504.250AS128
104,300
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647524HK-63AS140635.463AS132
119,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20647533HK-63AS1-ET2LS140635.463AS132
123,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647542HK-63AS1-ET2LS240635.463AS132
126,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647558HK-63AS1-ET2S140635.463AS132
123,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647567HK-63AS1-ET2S240635.463AS132
126,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647576HK-63AS1-ET3LS140635.463AS132
123,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647585HK-63AS1-ET3LS240635.463AS132
126,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647594HK-63AS1-ET3S140635.463AS132
123,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647603HK-63AS1-ET3S240635.463AS132
126,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647612HK-80AS608010.680AS16
217,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
20647628HK-80AS1-ET2LS1608010.680AS116
221,100
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647637HK-80AS1-ET2LS2608010.680AS116
224,400
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647646HK-80AS1-ET2S1608010.680AS116
221,100
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647655HK-80AS1-ET2S2608010.680AS116
224,400
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647664HK-80AS1-ET3LS1608010.680AS116
221,100
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647673HK-80AS1-ET3LS2608010.680AS116
224,400
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647682HK-80AS1-ET3S1608010.680AS116
221,100
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647698HK-80AS1-ET3S2608010.680AS116
224,400
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする