曜日別特売

薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ - 近藤製作所

リニアガイドの薄型ロングストローク。
薄型で開閉ストロークが大きい。
薄型・高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
取り付けしやすい正面貫通穴

種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
質量(kg)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647707HLC-08AS-ET2LS1208×20.14--
44,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647716HLC-08AS-ET2LS2208×20.14--
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647725HLC-08AS-ET2S1208×20.14--
44,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647734HLC-08AS-ET2S2208×20.14--
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647743HLC-08AS-ET3LS1208×20.14--
44,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647752HLC-08AS-ET3LS2208×20.14--
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647768HLC-08AS-ET3S1208×20.14--
44,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647777HLC-08AS-ET3S2208×20.14--
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647786HLC-12AS-ET2LS13012×20.2954-
48,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647795HLC-12AS-ET2LS23012×20.2954-
52,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647804HLC-12AS-ET2S13012×20.2954-
48,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647813HLC-12AS-ET2S23012×20.2954-
52,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647822HLC-12AS-ET3LS13012×20.2954-
48,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647838HLC-12AS-ET3LS23012×20.2954-
52,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647847HLC-12AS-ET3S13012×20.2954-
48,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647856HLC-12AS-ET3S23012×20.2954-
52,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20647865HLC-16AS-ET2LS14016×20.7186-
52,800
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
20647874HLC-16AS-ET2LS24016×20.7186-
56,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647883HLC-16AS-ET2S14016×20.7186-
52,800
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
20647892HLC-16AS-ET2S24016×20.7186-
56,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647908HLC-16AS-ET3LS14016×20.7186-
52,800
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
20647917HLC-16AS-ET3LS24016×20.7186-
56,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647926HLC-16AS-ET3S14016×20.7186-
52,800
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
20647935HLC-16AS-ET3S24016×20.7186-
56,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647944HLC-20AS-ET2LS15020×21.03102-
56,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647953HLC-20AS-ET2LS25020×21.03102-
59,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647962HLC-20AS-ET2S15020×21.03102-
56,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647978HLC-20AS-ET2S25020×21.03102-
59,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647987HLC-20AS-ET3LS15020×21.03102-
56,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20647996HLC-20AS-ET3LS25020×21.03102-
59,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20648005HLC-20AS-ET3S15020×21.03102-
56,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20648014HLC-20AS-ET3S25020×21.03102-
59,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
20648023HLC-25AS-ET2LS16025×21.620122
60,300
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648032HLC-25AS-ET2LS26025×21.620122
63,600
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648048HLC-25AS-ET2S16025×21.620122
60,300
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648057HLC-25AS-ET2S26025×21.620122
63,600
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648066HLC-25AS-ET3LS16025×21.620122
60,300
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648075HLC-25AS-ET3LS26025×21.620122
63,600
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648084HLC-25AS-ET3S16025×21.620122
60,300
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648093HLC-25AS-ET3S26025×21.620122
63,600
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648102HLC-30AS-ET2LS17030×22.740144
66,000
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648118HLC-30AS-ET2LS27030×22.740144
69,300
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
20648127HLC-30AS-ET2S17030×22.740144
66,000
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648136HLC-30AS-ET2S27030×22.740144
69,300
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
20648145HLC-30AS-ET3LS17030×22.740144
66,000
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648154HLC-30AS-ET3LS27030×22.740144
69,300
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
20648163HLC-30AS-ET3S17030×22.740144
66,000
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
20648172HLC-30AS-ET3S27030×22.740144
69,300
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする