曜日別特売

小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ - 近藤製作所

小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。

種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20648583HMF-12AS-ET2LS12012×20.312130
32,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
20648592HMF-12AS-ET2LS22012×20.312130
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648608HMF-12AS-ET2S12012×20.312130
32,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648617HMF-12AS-ET2S22012×20.312130
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648626HMF-12AS-ET3LS12012×20.312130
32,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648635HMF-12AS-ET3LS22012×20.312130
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648644HMF-12AS-ET3S12012×20.312130
32,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648653HMF-12AS-ET3S22012×20.312130
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648662HMF-16AS-ET2LS13016×20.542438
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648678HMF-16AS-ET2LS23016×20.542438
38,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648687HMF-16AS-ET2S13016×20.542438
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648696HMF-16AS-ET2S23016×20.542438
38,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648705HMF-16AS-ET3LS13016×20.542438
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648714HMF-16AS-ET3LS23016×20.542438
38,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648723HMF-16AS-ET3S13016×20.542438
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648732HMF-16AS-ET3S23016×20.542438
38,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648748HMF-20AS-ET2LS14020×20.93456
41,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648757HMF-20AS-ET2LS24020×20.93456
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648766HMF-20AS-ET2S14020×20.93456
41,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648775HMF-20AS-ET2S24020×20.93456
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648784HMF-20AS-ET3LS14020×20.93456
41,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648793HMF-20AS-ET3LS24020×20.93456
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648802HMF-20AS-ET3S14020×20.93456
41,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648818HMF-20AS-ET3S24020×20.93456
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648827HMF-25AS-ET2LS15025×21.74170
47,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648836HMF-25AS-ET2LS25025×21.74170
50,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648845HMF-25AS-ET2S15025×21.74170
47,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648854HMF-25AS-ET2S25025×21.74170
50,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648863HMF-25AS-ET3LS15025×21.74170
47,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648872HMF-25AS-ET3LS25025×21.74170
50,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648888HMF-25AS-ET3S15025×21.74170
47,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648897HMF-25AS-ET3S25025×21.74170
50,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648906HMF-32AS-ET2LS17032×22.85286
62,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648915HMF-32AS-ET2LS27032×22.85286
65,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648924HMF-32AS-ET2S17032×22.85286
62,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648933HMF-32AS-ET2S27032×22.85286
65,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648942HMF-32AS-ET3LS17032×22.85286
62,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648958HMF-32AS-ET3LS27032×22.85286
65,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648967HMF-32AS-ET3S17032×22.85286
62,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648976HMF-32AS-ET3S27032×22.85286
65,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648985HMF-40AS-ET2LS110040×25.797139
82,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20648994HMF-40AS-ET2LS210040×25.797139
85,600
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20649003HMF-40AS-ET2S110040×25.797139
82,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20649012HMF-40AS-ET2S210040×25.797139
85,600
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20649028HMF-40AS-ET3LS110040×25.797139
82,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20649037HMF-40AS-ET3LS210040×25.797139
85,600
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20649046HMF-40AS-ET3S110040×25.797139
82,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20649055HMF-40AS-ET3S210040×25.797139
85,600
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする