曜日別特売

デジタルpH計

デジタルpH計 - シンワ測定デジタルpH計 - シンワ測定
(2件のレビュー)

コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。

測定範囲(pH)1.0~14.0材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス質量(g)110(電池含)使用温度範囲(℃)5~35電源酸化銀電池 LR44 3個最小表示(分解能)pH0.1測定項目pH精度±pH0.1直径×長さL(Φmm×mm)40×185精度(pH)±0.1保護等級IPX5電源自動OFF約8分(無操作)使用可能温度範囲5~35℃電池LR44 3個またはSR44 3個分解能(pH)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072053472788
16,310
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 デジタルpH計
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20720534
2024-12-19
用途: 貯水管理で購入
製造業

他の方のコメント同様、1年持ちませんでした。
電池交換も不便ですね。

1が参考にしています
2022-12-13
用途: 毎日の処理水pHの測定
サービス業

校正も簡単で使いやすかったのですが、4か月で測定不能になりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする