シンワ測定
ルーペ W-3 双眼ヘッドルーペ1.5~3.0倍 ライト付
倍率(倍)
1.5・2.5・3
サイズ(mm)
230×190×60
材質
ABS樹脂
質量(g)
100
種類
ヘッドルーペ
レンズ
プラスチックレンズ
使用電池
リチウム電池CR1220×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20720787
75656
¥8,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください