曜日別特売

ステンレス戸当り(マグネットタイプ)

ステンレス戸当り(マグネットタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ) - ジョー・プリンス竹下

マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)

用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)内容量1個
注意
※受金具(OT-B090-SUS用受金具)は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20991933OT-B090-SUS皿ネジ(取付用M4×12、D=7)ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石MST(鏡面)
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60321120OT-B090A-SUSM4皿小ネジ3本ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石鏡面研磨(MST)
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする