曜日別特売
モノタロウ

スチールインキャビネット

スチールインキャビネット - モノタロウ
(7件のレビュー)

机下にすっきりと収まる、コンパクトなスチール製キャビネット。
キャビネット上部にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
上段にはペントレー付属しています。下段にはA4ファイルが収納できます。

付属品
仕切り板×1
ペントレー×1
鍵×2本
キャスター×5
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、仕切り板・ペントレー/ABS、キャスター/PA質量(kg)14.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392X550X564レールタイプローラータイプ引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:315X435X55,中段:315X435X55,下段:315X435X250外寸(幅×奥行×高さ)(mm)392×550×564内容量1台
注意
※フルオープンタイプの引出ではありません。
※もたれたり腰かけたり、踏み台がわりに使用しないでください。
※引き出しの中に危険物を収納しないでください。
※盗難防止用の鍵ではありませんので、貴重品は保管しないでください。
※引出を引出した状態で上から荷重をかけないでください。
※バランスを崩す可能性があるため、2つ以上の引出しを同時に引き出さないでください。
※転倒防止のため重い物を下段引出しに収納してください。
※移動・運搬の際は、必ず中のものを取り除いてください。
※用途以外に使用しないでください。
※本体側面にうっすらとスポット溶接跡が見える場合がございますが不具合ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735435-
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20735435-58697704MDW-3DAN- デスクワゴン 3段 モノタロウ 58697704デスクワゴン 3段モノタロウ1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735435
2017-07-21
用途: 会議机の書類入れとして使用しております。
学校法人村田学園教育・研究機関

組み立ても簡単でしたし、大きさも丁度よく使い勝手もいいと感じております。

対象商品 : 20735435
2017-01-26
用途: 経理事務 用品収納
田村化成有限会社

・機動性も良好で、色も当社の机に合致してとても良い。
 仕切り板の数を、もう一枚増やして欲しかった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました仕切り板追加の取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 20735435
2016-09-30
用途: 書類の保管

組立に少々てこづる箇所がありましたが、使用感は満足です。

対象商品 : 20735435
2017-05-26
用途: 袖机として使用
有限会社相原製作所

組立は簡単にできました。使用感はまずまずだと思います。

対象商品 : 20735435
2016-09-30
用途: 書類の整理、保管

2段目の引き出し右奥のコロがレールにはまってなく、引き出しが斜めで、変形していた。組み立てのミスだと思われる。
コロが、レールにはまってないのに無理に押し込む。
商品梱包前の、検査を、してほしい。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途担当部署から返品の連絡させていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 20735435
2016-07-08
用途: 書類の収納等・天板にマシーン乗せ。
いさみ屋金物店

けっこうしっかりした作りですが、天板の強度がもう少し欲しい。
使いやすい所は、良いです。

対象商品 : 20735435
2016-10-05
用途: キャビネットとして

梱包を開けると上2段の棚がずれ、引き出すことができず、とても使用できる状態ではなかった。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
担当部署から別途ご連絡をさせていただきます。
この度の不具合は、レールが歪んだために起こったものであります。
在庫商品を全数検品し、レールを修正いたしました。
同様の不良を起こさないよう再発防止策を行っております。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする