ユニット
消火訓練用標的(反射看板)
取付方式
立看板
材質
板/鉄、枠/鉄(白塗装)
トラスコ品番
743-2861
寸法(mm)
枠/800×555、板/700×547
質量(kg)
3.5
タイプ
片面表示
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20741498
831-80
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください