曜日別特売

ロジクール ワイヤレスマウス M186

ロジクール ワイヤレスマウス M186 - ロジクール
(10件のレビュー)

邪魔にならない超小型レシーバー
Windows、Chrome OSおよびMacに対応。ワイヤレスレシーバーは超小型なので、ノートパソコンに挿したままでもOK。
1年以上使用可能。電池寿命は最大12か月、電池交換の手間を省けます。
マウスのグローバルリーダー、ロジクールが提供する最高の品質と信頼性。さらに3年間の無償保証も付いています。
ソフトウェアのインストールが不要で、すぐにお使いいただけます。超小型のワイヤレスレシーバーを差し込むだけで確実に接続できます。
手になじむシェイプにより、左右どちらの手でも、タッチパッドよりも優れた使い心地を実現。

仕様スクロールホイール有セット内容マウス本体、超小型レシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、取扱説明書質量(g)(マウス)75.2(電池含む)、(レシーバー)2対応OSWindows RT、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Chrome OS、Mac OS 10.5以降接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)59.8×99.5×38.6、(レシーバー)14.4×18.7×6.1使用電池単三形乾電池×1本LED色レッド解像度1000dpi電池寿命最大12ヶ月ボタン数3(ホイールボタン機能含む)インターフェイスUSB無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m読取方式オプティカル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728785M186BLブルー
オープン
取扱い終了
20728794M186RDレッド
オープン
取扱い終了
20728803M186SGスイフトグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20728794
2019-06-13
用途: パソコンの操作全般

2007年春モデルのSONY VAIO typeN VGN-N50HBというMicrosoft Windows Vistaがプリインストールされていたものの、これが重くて使いものにならず、メモリを2GBに増設したにも関わらず、結果誰からも見捨てられ長い間置きっぱなしになっていたノートブックパソコンだったのですが、Linux Mint 19.1-xfce-32bitを試しにインストールしてみたところ、見事に復活しました。これにロジクールワイヤレスマウスM186をセットしてみたところ、Bluetoothの設定をさわることもなくレシーバーをUSBに接続しただけですぐに認識して使えました。Linuxでも使えるという事もわかり満足です。使い始めたばかりで電池の持ちは1年持つのかどうかわかりません。操作性やマウスのクリック感やスクロールホイールの感触は、良くもなく然りとて悪くもなくといったところで、値段相応ですね。今の所ですが、コストパフォーマンスが高くて概ね良しといった評価です。

対象商品 : 20728785
2018-06-09
用途: 普通にPCで使用しています。
アライ芸術企画サービス業

コードが無い分、デスクの周りとかがとても使いやすくなります。

対象商品 : 20728794
2018-01-06
用途: 見積書の作成
工房みな屋建設業・工事業

反応も良く、価格の割には使いやすく重宝しています。

対象商品 : 20728803
2017-06-15
用途: 仕事用PCに合わせて

仕事用のノートパソコンに合わせて使っています。
コンパクトなので、外出時にもかさばらず、ワイヤレスで、
とても使いやすいです。お勧めです。

対象商品 : 20728785
2018-02-23
用途: PCのマウス
長豊建設飯田松尾給油所

普通に使えています。特に問題ありません。電池の持ちはまだわかりません。

対象商品 : 20728794
2016-07-27
用途: パソコンに使用
梶原工業株式会社製造業

設定する事もなくただUSBに差し込むだけですぐに使用出来て良かった

対象商品 : 20728794
2016-08-18
用途: パソコン作業
自動車・二輪車・自転車関連業

重さも丁度良く操作に影響ありません。
少しスクロール用のダイヤルの反応が悪い時があります。
全体的には価格も含めて満足です。

対象商品 : 20728785
2017-02-06
用途: pc使用時
建設業・工事業

マウスとしての操作は問題ないのですが、電源スイッチの突起が少ないため爪を引っ掛けて電源を入れているが、スイッチが固くて苦労します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする