ウォールマウント BM1/N

ウォールマウント BM1/N - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

容易な取り付け、容易な高さ調整が可能

用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプターセット内容本体のみ本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20913777BM1/N
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20913777
2018-10-04
用途: 水平方向の確認
建設業・工事業

取付ねじの補足部材などわかりやすくして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする