レーザー墨出し器 (受光器付) 5ライン

レーザー墨出し器 (受光器付) 5ライン - BOSCH(ボッシュ)

●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証

用途●墨出し作業本体質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210保護等級IP54内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20913804GLL5-40ELR本体+受光器(LR5)+受光器ホルダー+レーザーメガネ(BL-GLASS)+アルミ製キャリングケース+単3アルカリ乾電池×4、アルカリ乾電池 9V×1単3アルカリ乾電池×4本、専用ACアダプター(別売)
99,000
取扱い終了
60920064GLL5-40ESETレーザー墨出器:GLL5-40ELR、受光器:LR5、三脚:BT150-5/8単3アルカリ乾電池x4本(付属)
105,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レーザースミダシキ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする