セツダントイシVシリーズ

セツダントイシVシリーズ - BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズ - BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズ - BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズ - BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズ - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃厚(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
刃厚(mm)
材質
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914547MCD12513VM/301箱(30枚)1251.3酸化アルミガラス繊維両面補強270
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20914556MCD10510VM/101箱(10枚)1051酸化アルミガラス繊維両面補強250
2,200
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20914565MCD12513VM/101箱(10枚)1251.3酸化アルミガラス繊維両面補強270
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20914574MCD10510VM1枚1051酸化アルミガラス繊維両面補強250
200
93
102(税込)
当日出荷
20914583MCD12513VM1枚1251.3酸化アルミガラス繊維両面補強270
450
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
20914538MCD10510VM/501箱(50枚)--アルミナ砥材1800
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20914565
2021-11-24
用途: 鉄骨加工時の切断

100mmのサイズに比べてこのサイズはなかなか安いのが無い中で
これは価格的にも安く切れ味もよく、またボッシュのブランドによる安心感もあってずっと使っています。

対象商品 : 20914574
2021-10-31
用途: 切断・研磨
医療・福祉・介護関連業

硬いステンレスでも素早く切れます。切れ味バツグンです。 ちなみに近くの道具屋さんでは、1枚98円で売っています。 それも買っています。

対象商品 : 20914556
2019-12-12
用途: DIYに使用

今まで汎用品の仕様が多かったのですが、ステンレスはやはりステンレス用が切れ味や使い勝手が違います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする