BOSCH(ボッシュ)
アクセサリーセット48ホン
DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途
ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他
本体質量(g)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×60×160
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914592
V48
48アイテム
片頭
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください