BOSCH(ボッシュ)
ダイヤホイールVシリーズ/DS
速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断
切断対象
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等
材質(本体)
スチール
タイプ
セグメントタイプ
材質(刃)
ダイヤモンド及びメタルボンド
刃高(mm)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20916437
DS-125PV
125
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20916428
DS-105PV
105
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください