建設副産物分別標識

建設副産物分別標識 - ユニット建設副産物分別標識 - ユニット建設副産物分別標識 - ユニット建設副産物分別標識 - ユニット建設副産物分別標識 - ユニット建設副産物分別標識 - ユニット建設副産物分別標識 - ユニット建設副産物分別標識 - ユニット
(2件のレビュー)

主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。
標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。
コンテナやメッシュパレットにピッタリ

内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
材質
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20747633KK-101木くず4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7893400×400×1厚
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20747642KK-102コンクリート4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7907400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20747658KK-103金属くず4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7915400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
20747667KK-104ダンボール4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7923400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20747676KK-105石こうボード4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7931400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20747685KK-106ロックウール吸音板4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7940400×400×1厚
1,330
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20747694KK-107電線くず4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7958400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20747703KK-108発泡スチロール4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7966400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
20747712KK-109廃プラスチック4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7974400×400×1厚
1,330
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20747728KK-110塩ビ管4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7982400×400×1厚
1,330
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
20747737KK-111管理型産業廃棄物4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-7991400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20747746KK-112安定型産業廃棄物4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8008400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20747755KK-113生ごみ4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8016400×400×1厚
1,330
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20747764KK-114空きカン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8024400×400×1厚
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20747773KK-115もえるもの4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8032400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20747782KK-116もえないもの4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8041400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20747798KK-117アリミカン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8059400×400×1厚
1,330
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
20747807KK-118スチールカン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8067400×400×1厚
1,330
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
20747816KK-119ビン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8075400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
20747825KK-120軽量気泡コンクリート4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8083400×400×1厚
1,330
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20747834KK-121ペットボトル4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8091400×400×1厚
1,330
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
20747843KK-122アスコン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8105400×400×1厚
1,330
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
20747852KK-123A石綿含有産業廃棄物4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8113400×400×1厚
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20747868KK-201木くず4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8121300×300×1厚
850
659
725(税込)
当日出荷
20747877KK-202コンクリート4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8130300×300×1厚
850
769
846(税込)
当日出荷
20747886KK-203金属くず4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8148300×300×1厚
850
769
846(税込)
当日出荷
20747895KK-204ダンボール4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8156300×300×1厚
850
659
725(税込)
当日出荷
20747904KK-205石こうボード4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8164300×300×1厚
850
659
725(税込)
当日出荷
20747913KK-206ロックウール吸音板4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8172300×300×1厚
850
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20747922KK-207電線くず4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8181300×300×1厚
850
769
846(税込)
当日出荷
20747938KK-208発泡スチロール4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8199300×300×1厚
850
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
20747947KK-209廃プラスチック4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8202300×300×1厚
850
769
846(税込)
当日出荷
20747956KK-210塩ビ管4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8211300×300×1厚
850
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
20747965KK-211管理型産業廃棄物4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8229300×300×1厚
850
769
846(税込)
当日出荷
20747974KK-212安定型産業廃棄物4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8237300×300×1厚
850
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
20747983KK-213生ごみ4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8245300×300×1厚
850
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
20747992KK-214空きカン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8253300×300×1厚
850
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
20748008KK-215もえるもの4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8261300×300×1厚
850
769
846(税込)
当日出荷
20748017KK-216もえないもの4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8270300×300×1厚
850
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
20748026KK-217アリミカン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8288300×300×1厚
850
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20748035KK-218スチールカン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8296300×300×1厚
850
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20748044KK-219ビン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8300300×300×1厚
850
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
20748053KK-220軽量気泡コンクリート4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8318300×300×1厚
850
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20748062KK-221ペットボトル4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8326300×300×1厚
850
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
20748078KK-222アスコン4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8334300×300×1厚
850
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
20748087KK-223A石綿含有産業廃棄物4隅穴エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)746-8342300×300×1厚
850
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20748096KK-301木くずステッカーPVCステッカー746-8351300×300
1,190
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
20748105KK-302コンクリートステッカーPVCステッカー746-8369300×300
1,190
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
20748114KK-303金属くずステッカーPVCステッカー746-8377300×300
1,190
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
20748123KK-304ダンボールステッカーPVCステッカー746-8385300×300
1,190
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20747658
2022-05-16
用途: 工場内分別用
製造業

標識表面に、がっつり養生テープが貼り付けてあり、ノリ跡(水玉)がひどい。シール剥がし剤で処理してからの使用となった。物は良いですが、梱包方法も検討していただきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 20747633
2019-09-03
用途: 工場廃棄物の分別時
製造業

屋外での分別管理に大変役立っています。雨や熱にも強く、分別項目が分かりやすくて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする