雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20748595 | WLS-LY420MB(W) | 57642377 | WLK-42S(W) | ![]() | 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 | ELPA | 1個 | ¥1,803 税込¥1,983 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20748604 | WLS-LY620MB(W) | 57642420 | WLK-62S(W) | ![]() | 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 | ELPA | 1個 | ¥1,899 税込¥2,089 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20748613 | WLS-LY650MB(W) | 57642438 | WLK-65S(W) | ![]() | 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 | ELPA | 1個 | ¥2,468 税込¥2,715 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
個別にスイッチを切ることができて便利に使っています。固定したり外したりを簡単に行うにはどうするのがいいか検討中。雷サージの機能ライトが、かなり目立つ明るさなので、もっと暗くてもいいのではと思います。
本品を壁に固定しました。
裏面にネジで固定出来る穴があるので壁にネジを取り付け、引っ掛けるように取付。
横からコンセントが挿せるので正面にコンセントが出ないので見た目がスッキリした
横挿しのものはあまり見ないので貴重です。挿したケーブルがもろに這う感じになりますが、設置の都合で上には出したくないのでベストマッチです。