曜日別特売

LEDコンパクトセンサーライト

LEDコンパクトセンサーライト - ELPA

乾電池式 暗い場所で人を感知すると点灯するフットライト(足元灯)
周囲が暗い時にセンサーが人を感知して自動で点灯
スイッチ切替で連続点灯も可能
設置場所を選ばない乾電池式

電球の種類LED使用場所屋内専用質量(g)39電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×38光源LED電池寿命オート/約6ヶ月(1日10回動作した場合)、連続点灯時/約30時間点灯保持時間約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下作動温度(℃)0~40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20748665PIR-SL200(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
20748674PIR-SL200(PK)ピンク
オープン
取扱い終了
20748683PIR-SL200(BL)ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする