曜日別特売

ウルトラビュー7~15倍ズーム双眼鏡

ウルトラビュー7~15倍ズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

コンパクトなボディが扱いやすいスタンダードズーム双眼鏡です。
目的に合わせて7倍~15倍に倍率を変えることができます。
三脚取付ホルダー(別売)の使用が可能です。

倍率(倍)7~15対物レンズ有効径(mm)35付属品ケース、ストラップ質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×77×168眼幅調整範囲(mm)58.5~71.5視界(実視界)5.6~3.7°最短合焦距離10m1000m先の視野(m)97.8~64.6明るさ25~5.4ひとみ径(Φmm)5.0~2.3アイレリーフ(mm)20~16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207515087-15x35
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする