曜日別特売

ウルトラビュー8~20倍ズーム双眼鏡

ウルトラビュー8~20倍ズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

ズーム操作は接眼部のレバーによるワンタッチ式。
ズーム比を低く抑えてますので、光量低下も比較的少なく見やすいズーム双眼鏡です。
目的に合わせて8倍~20倍に倍率を変えることができます。
三脚取付ホルダー(別売)の使用が可能です。

倍率(倍)8~20対物レンズ有効径(mm)50付属品ケース、ストラップ質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×180眼幅調整範囲(mm)58.5~71.5視界(実視界)4.5~2.9°最短合焦距離10m1000m先の視野(m)78.6~50.6明るさ39~6.2ひとみ径(Φmm)6.2~2.5アイレリーフ(mm)20~15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207515178-20X50
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-31
用途: 野鳥観察他に使用
サービス業

8倍で広範囲を探し 20倍迄 拡大のレバーズームは便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする