曜日別特売

自動追尾天体望遠鏡

自動追尾天体望遠鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。
鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。
簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。
卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。

架台
タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)
モーター:DCサーボモーター
動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)
動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)
寸法(mm):300×285×395
質量(kg):4
電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)
乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
焦点距離(mm)450ファインダー6倍24mm分解能1.16秒仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット)種別ニュートン反射式寸法(mm)(鏡筒)140×420質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず)倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200有効径(Φmm)主鏡100F値4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20751623SE-AT100N
70,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スカイエクスプローラー SE-AT100N 操作ご案内
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする