曜日別特売

193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ

193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。

倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356アーム長さ(mm)230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20751675KTL-105
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20751675
2016-12-27
用途: 机上でのハンダ付け作業

手頃に?大きく見えます。軽いので、プラスチックのアームで十分保持できますが、揺れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする