曜日別特売

193mmジャンボルーペ

193mmジャンボルーペ - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。

倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175ハンドル長さ(mm)156内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20751693KTL-101
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20751693
2021-09-08
用途: 新聞を読むときに使用
その他業種

レンズ面も大きく、軽いのは希望通り。
但し、レンズ面がプラスチックで 渦巻みたいな線が全体に入っており
透明性が今一つと感じるため 暗いと読みづらい点が少し不満

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする