曜日別特売

アリアトールシャワー巣ごと退治

アリアトールシャワー巣ごと退治 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アリアトールシャワー巣ごと退治 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アリアトールシャワー巣ごと退治 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アリアトールシャワー巣ごと退治 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アリアトールシャワー巣ごと退治 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アリアトールシャワー巣ごと退治 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アリアトールシャワー巣ごと退治 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アリアトールシャワー巣ごと退治 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(6件のレビュー)

水生ベースだから植物にかかっても安心のアリの巣ごと退治するそのまま使えるシャワータイプの殺虫剤。アリは仲間同士で触れ合う習性があり、その修正によって巣の中で行き来するアリに効果がどんどん広がり巣をまるごと退治します。

用途アリを巣ごと退治する殺虫剤成分フィプロニル、イミダクロプリドを有効成分とする無色透明液体備考生活害虫防除剤協議会登録
注意
※本剤は殺虫剤ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207530142L1本(2L)170×100×252
1,000
899
989(税込)
当日出荷
22565332-1本(1L)-
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22565332
2021-10-06
用途: 家の周りに

草を抜くとアリの巣がいたるところにありました。この商品は液体ですので飛び散らないし直接アリの巣まで届きそうで良く効ききそうです。でも時間がたつとまたアリが巣を作っていますのでまたかけます。持ち手もあり使いやすくていいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 20753014
2021-06-01
用途: アリの巣の駆除
佐藤 章(個人経営)農・林・水産業

これは、良く効く薬剤です。ビックリしました。2か所の巣が次の日にはアリがいなくなりました。数ある殺虫剤の中で、一番だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 20753014
2018-11-06
用途: 極小アリが湧いて

多種多彩にと入手してアリ対策して駆除出来れば言う事無いのですが、今一つ効果が?様子見です。

対象商品 : 22565332
2018-07-25
用途: 墓地のアリ退治

お墓に巣を作っていたアリが一網打尽でスッキリしました。

1が参考にしています
対象商品 : 20753014
2017-10-22
用途: 黒アリ退治
医療・福祉・介護関連業

今年はアリの発生が多く色々の駆除剤を使用した。効果の薄い物もあったが、本品はスプレー式の次に即効効果があった。

対象商品 : 20753014
2018-04-07
用途: 庭のアリの巣駆除
卸売・小売業

まだ使用していないのでしっかり退治できるのかわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする