曜日別特売

プラス1個口便利タップ

プラス1個口便利タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

コンセント付プラグで壁面のコンセントを無駄なく使える、便利タップと延長コード。

コンセント形状2Pホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
プラグ形状
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69383396TAP-B9-7N1本L型7
3,000
取扱い終了
代替品有
20757205TAP-B9-05N1個L型(トラッキング予防絶縁キャップ付)0.5
1,500
取扱い終了
代替品有
69383387TAP-B9-2N1本L型2
1,700
取扱い終了
代替品有
20757214TAP-B9-1N1個L型(トラッキング予防絶縁キャップ付)1
1,600
取扱い終了
代替品有
20757223TAP-B9-3N1個L型(トラッキング予防絶縁キャップ付)3
1,800
取扱い終了
代替品有
20757232TAP-B9-5N1個L型(トラッキング予防絶縁キャップ付)5
2,300
取扱い終了
代替品有
20757248TAP-B9-10N1個L型(トラッキング予防絶縁キャップ付)10
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69383396TAP-B9-7N12276690TAP-B9-7KTAP-B9-7N 電源タップ サンワサプライ 12276690電源タップサンワサプライ1本
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20757205TAP-B9-05N12276647TAP-B9-05KTAP-B9-05N 電源タップ サンワサプライ 12276647電源タップサンワサプライ1本
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69383387TAP-B9-2N12276699TAP-B9-2KTAP-B9-2N 電源タップ サンワサプライ 12276699電源タップサンワサプライ1本
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20757214TAP-B9-1N12276559TAP-B9-1KTAP-B9-1N 電源タップ サンワサプライ 12276559電源タップサンワサプライ1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20757223TAP-B9-3N12276760TAP-B9-3KTAP-B9-3N 電源タップ サンワサプライ 12276760電源タップサンワサプライ1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20757232TAP-B9-5N12276568TAP-B9-5KTAP-B9-5N 電源タップ サンワサプライ 12276568電源タップサンワサプライ1本
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20757214
2017-07-19
用途: wifi延長
新啓織物

コンセント周りがスッキリ使えて、延長コードが邪魔にならずに使えてて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする