曜日別特売

バッグシーリングテープ 紙

バッグシーリングテープ 紙 - パイロンバッグシーリングテープ 紙 - パイロンバッグシーリングテープ 紙 - パイロンバッグシーリングテープ 紙 - パイロンバッグシーリングテープ 紙 - パイロンバッグシーリングテープ 紙 - パイロン

手で簡単に切れるバックシーリングテープ。パステル調でやさしい色合いです。
手で切れます。開けにくいわずらわしさから解放されます。
水に濡れてもやぶれずテープ同士がしっかりくっついています。
豊富なカラーバリエーション。
お使いのバックシーラーをそのままご使用できます。
1巻包装にJANコードを表記しているので管理がしやすいです。

用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など。
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20757896HU-001-21箱(20巻)9500.07ゴム系
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20757923HU-001-121箱(20巻)ピンク9500.07ゴム系
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20757948HU-001-211箱(20巻)ミントグリーン9500.07ゴム系
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メイン画像70970089HU-001-21巻9500.07ゴム系
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像70970098HU-001-121巻ピンク9500.07ゴム系
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メイン画像70970107HU-001-211巻ミントグリーン9500.07ゴム系
オープン
199
219(税込)
当日出荷
20757905HU-001-31箱(20巻)-9500.07ゴム系
取扱い終了
20757932HU-001-131箱(20巻)-9500.07ゴム系
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする