TRUSCO
ペンホルダー付クリップボード
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。
ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。
用途
生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。
色
黒
サイズ
A4
質量(g)
195
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20765176
TCB-A4E-BK
767-2799
タテ
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
20765185
TCB-A4S-BK
767-2802
ヨコ
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください