曜日別特売
(2件のレビュー)

高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は75mmです。
背もたれが付いているので、長時間の作業でも従来のチェアに比べて腰への負担を軽減してくれます。

用途工場現場作業、自動車修理作業トラスコ品番767-4775材質座部:発泡ウレタン成型、脚部:強化樹脂成型5本脚、Φ50ナイロン双輪キャスター幅(mm)528質量(kg)4.3ブラック高さ(mm)415~490奥行(mm)556寸法(幅W×高さH)(mm)528×415~490キャスターあり張地発泡ウレタン成型背もたれありキャスター径(Φmm)50生産国中国組立時間1人15分座幅(mm)365座高(mm)315~390高さ調節あり脚幅(mm)528内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20766506T-5044Bブラック
22,070
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 現場 PC,作業兼用
株式会社作石製作所

PCデスクの椅子として使用するには低すぎるので、もう少し高いものが良かったです。

対象商品 : 20766506
2021-03-07
用途: 絵を描くとき、造形物をつくるとき等に使用
サービス業

長時間の作業で、首や肩や腰が痛くなるので、低めの椅子を探していました。座り心地もよく、無理なく背筋を伸ばしていられるので、身体に負担がかかりません。もう1脚購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする