TRUSCO
剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃
刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。
刃長(mm)
53
切断能力(mm)
16
トラスコ品番
763-0492
材質
刃:高周波焼入加工
質量(g)
32
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767836
TS-716K
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください