曜日別特売

耐水シートUV #7000

耐水シートUV #7000 - TRUSCO耐水シートUV #7000 - TRUSCO耐水シートUV #7000 - TRUSCO耐水シートUV #7000 - TRUSCO耐水シートUV #7000 - TRUSCO耐水シートUV #7000 - TRUSCO耐水シートUV #7000 - TRUSCO耐水シートUV #7000 - TRUSCO
(13件のレビュー)

通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。
水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。
引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。

用途
倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90内容量1枚
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
全9種類を絞り込む
長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
特性
厚さ(mm)
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20768037TWP70001818ODグリーン/ブラック耐UV、耐水0.62767-45621.71
6,440
4,898
5,388(税込)
当日出荷
13649986TWP70005454ODグリーン/ブラック耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性0.62685-37315.3
39,070
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
20768046TWP70001827ODグリーン/ブラック耐UV、耐水0.62767-45712.61
9,700
7,298
8,028(税込)
当日出荷
13649995TWP70007272ODグリーン/ブラック耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性0.62685-37307.1
69,600
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
20768055TWP70002736ODグリーン/ブラック耐UV、耐水0.62767-45893.51
19,430
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20768064TWP70007290ODグリーン/ブラック耐UV、耐水0.62767-45978.91
99,270
74,980
82,478(税込)
当日出荷
返品不可
20768073TWP70001010ODグリーン/ブラック耐UV、耐水0.62767-45549.91
152,430
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37316404TWP7000-3654(表)ODグリーン/(裏)ブラック耐UV、耐水圧-329-17915.31
29,140
21,980
24,178(税込)
当日出荷
37316413TWP7000-5472(表)ODグリーン/(裏)ブラック耐UV、耐水圧-329-18047.11
58,340
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316404
2023-01-05
用途: 地下車庫での洗車する時に敷いてます。
運輸・通信業

しっかりしたものですが、その反面重くて多少固いです。

対象商品 : 20768037
2021-01-04
用途: 日除け
製造業

ベランダの日除けシートが破れたのでシート部のみ購入しました。5年ほど立ちますが、素のままの姿をしています。

2が参考にしています
対象商品 : 20768046
2020-04-09
用途: 作業場の防雨
製造業

仕様通りで作業し易く、期待通りでした。サイズバリエーションが豊富で今後も使いたい

対象商品 : 20768055
2020-03-06
用途: 倉庫テントの屋根の部分の補強に使う予定
農・林・水産業

テントの屋根の補強に使っています。どれぐらい長く耐久性があるのかを楽しみにしています。いろいろサイズがあれば、うれしいです。

対象商品 : 37316404
2019-07-06
用途: 仮設小屋の雨漏り防止
その他業種

耐水シートのお蔭で現在の処、雨漏りを防ぐことが出来ました。
風が強い場所なので、高額ではありましたが結果は、良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 20768055
2018-12-31
用途: 丈夫
その他業種

高いだけあって、丈夫で適度な重さがあるので良い品だと思います。

対象商品 : 20768037
2017-11-14
用途: 屋上の笠木の応急的な防水対策として
サービス業

品物が思っていた以上に軽く作業性が良かった。五年の耐用年数があるとの事で、足場工事をせずに被せる事が出来ました。次回工事までの応急処置として、使用致しました。

対象商品 : 20768055
2021-05-04
用途: トラックシート
下平建築建設業・工事業

材料搬送に使用した。
使用後確認した時.掠れて穴が空いていた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
1が参考にしています
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする