曜日別特売

安全標示フィルム付き粘着テープ

安全標示フィルム付き粘着テープ - TRUSCO安全標示フィルム付き粘着テープ - TRUSCO安全標示フィルム付き粘着テープ - TRUSCO安全標示フィルム付き粘着テープ - TRUSCO安全標示フィルム付き粘着テープ - TRUSCO

フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。

用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1内容量1巻
注意
※表中の厚みはテープではなくフィルム部分のみを表しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20768563THMT-1751-1485黄/黒
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
20768572THMT-2751-1493キケン立入禁止
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
20768588THMT-3751-1507あぶない!はいってはいけません
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
20768597THMT-4751-1515ペンキぬりたて
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする