通気性粘着テープ

通気性粘着テープ - TRUSCO通気性粘着テープ - TRUSCO
(2件のレビュー)

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。

用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20768606TBAT-252ホワイト25200.15ポリエステル系不織布アクリル系4.4N/10mm
3,040
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20768615TBAT-502ホワイト50200.15ポリエステル系不織布アクリル系4.4N/10mm
5,930
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20768624TBAT-1802ホワイト180200.15ポリエステル系不織布アクリル系4.4N/10mm
20,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20768615
2020-05-07
用途: 軒天通気孔への装着
建設業・工事業

粘着性は高い分、丈夫に感じる。但し、装着時 貼りにくい箇所は しわになる。

対象商品 : 20768606
2017-11-30
用途: 壁紙剥がれの補修工事
天空堂

壁紙がめくれたところをコークボンドでくっつけるのですが、ボンドが固まるまでの仮止めに使っています
通気性の無いテープで通気性の無い壁紙を止めると1日経ってもボンドが固まってない時があり空気の出入りのあるテープを探していました。
概ね使い心地はいいのですが、\150/mはちょっとコスパが気になるところです。
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
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする