曜日別特売

リチウム万能グリス

リチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCO
(2件のレビュー)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。

用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑にクリーム商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20770216TCG-400L-0-1PNo.0
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
20770225TCG-400L-1-1PNo.1
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20770216
2025-01-27
用途: 農機具修理
農・林・水産業

田植機のメンテナンス用で#0が欲しかったのでこれを見つけて購入、変速機の指定品番、柔らかいグリスです。

対象商品 : 20770216
2019-05-23
用途: ベアリング用に。
製造業

ベアリング用に使用。ちょう度No.0は、柔らかく良い回転が得られるが、その分、こまめなメンテがいる事も。これを理解した上で使用し、とても満足している。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする