TRUSCO
ポリエチレンタイ
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用しています。塩化ビニールは使用しておりません。
用途
食品一般のポリ袋の袋口結束用
材質
ポリエチレン(PE)、中芯:針金(スチール)
質量(g)
48
最大結束径(Φmm)
70
内容量
1セット(200本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20770286
PT-410-B
4
10
青
¥455
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
20770295
PT-410-Y
4
10
黄
¥455
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください