TRUSCO
カラーナイロン手袋PU手のひらコート
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
豊富なカラーバリエーションです。
用途
組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング
材質
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ナイロン
規格
EN388(CE4131)
入数(双)
1
機能
通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
コーティング
手のひらコート
ゲージ数
13
耐摩耗性
レベル4
耐切創性
1
耐突刺し性
レベル1
耐引裂き性
レベル3
EN388規格
EN388
内容量
1双
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
色
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771424
TGL-3535-BK-M
M
770-0750
ブラック
23
22
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
20771433
TGL-3535-BK-L
L
770-0741
ブラック
24
23
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
20771388
TGL-3431-SB-S
S
770-0733
スカイブルー
21
21
¥
410
取扱い終了
20771397
TGL-3431-SB-M
M
770-0725
スカイブルー
23
22
¥
410
取扱い終了
20771406
TGL-3431-SB-L
L
770-0717
スカイブルー
24
23
¥
410
取扱い終了
20771415
TGL-3535-BK-S
S
770-0768
ブラック
21
21
¥
410
取扱い終了
20771442
TGL-3731-GN-S
S
770-0822
グリーン
21
21
¥
340
取扱い終了
20771458
TGL-3731-GN-M
M
770-0814
グリーン
23
22
¥
410
取扱い終了
20771467
TGL-3731-GN-L
L
770-0806
グリーン
24
23
¥
410
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください