TRUSCO
綿混ハイゲージ軍手(10双入)
綿を含んだ糸と細かな編み目でフィット感に優れています。
10ゲージ薄手タイプで、細かな作業にも最適です。
用途
一般作業
トラスコ品番
768-3235
厚さ(mm)
2.5
機能
フィット感
色(手首部)
紺
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771862
TGC370
フリー
22
8
19
綿、ポリエステル、その他
生成
370
10
10
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください