TRUSCO
アラミド手袋(薄手タイプ)
スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋
トラスコ品番
496-5311
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
17.5
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐切創
材質(裏)
ナイロン
材質(表)
アラミド繊維
材質(繊維部)
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色(手首部)
ホワイト
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771984
DPM900-M
M
21.5
7.2
17.6
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
イエロー
15
3、2/B
1
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください