TRUSCO
抗菌ビニロン前掛(腰下)
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途
食品・水産加工他、水・油仕事
厚さ(mm)
0.38
幅(cm)
90
種別
前掛
材質
塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ
腰下
機能
抗菌、防カビ
ひも長(cm)
80(2本)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772648
TVL-WK-B-L
ネイビー
400
100
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
20772657
TVL-WK-W-L
ホワイト
400
100
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
08409414
TVL-WK-W
ホワイト
360
90
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
08409423
TVL-WK-B
ネイビー
360
90
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください