TRUSCO
ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)
丈夫なデニム素材でできたひざ丈の腰前掛けです。
小物を収納に便利なポケット付です。
用途
工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業に
色
ブラック
サイズ
フリー
トラスコ品番
768-9802
種別
前掛
材質
綿
質量(g)
245
幅(cm)
60
着丈(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772675
TDC-E105
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください