腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) - TRUSCO腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) - TRUSCO腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) - TRUSCO腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) - TRUSCO腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) - TRUSCO腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け) - TRUSCO

女性が作業時に気になる部分が隠れる、作業用エプロンです。
かがんだ時も腰回りをカバーして安心して作業できます。
後ろ姿もヒップ周りが隠れているので気になりません。
紐は、前側でも背中側両方とめられます。
デニム素材でできているので耐久性に優れています。

用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にブラックサイズフリートラスコ品番768-9764種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチック質量(g)516幅(cm)138着丈(cm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20772684TDC-E101
4,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする