防水スプレー(トリガー)

防水スプレー(トリガー) - TRUSCO

ニオイの少ない安心防水スプレーです。
ウォーターベースですので屋内でもご使用いただけます。(換気は行って下さい)
撥水効果の持続性、洗濯耐久性に優れています。
抗菌、防カビ剤配合。

用途衣類の防水・防汚、作業着・スーツ・傘などの防水・防汚仕様トリガータイプトラスコ品番753-8073材質主成分:シリコーン、エタノール主成分シリコーン、エタノール危険物の類別非危険物内容量1本(280mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20772754TWS-280
1,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする